Pro-Auto
スタビーダブルフレックスギアレンチ
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。
ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670678
DFGS-08
110
48
18.8
18.7
6.7
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48670687
DFGS-10
124
76
23.6
21.8
7.8
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48670696
DFGS-12
132
108
27.6
25.9
8.5
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48670705
DFGS-13
132
113
27.6
25.9
8.8
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48670714
DFGS-14
141
137
31.9
28.2
9.2
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください