ランダルコーポレーション
アニマート
アンカーサポート付き座クッションを標準装備。「前後に動く座面」で、円背の方にも簡単調節可能です。
質量(kg)
14.4
種類
自走式
機能
背折、バックサポート調整
全長(cm)
100
材質(フレーム)
アルミ
全幅(cm)
58
前座高(cm)
38・40・42
後座高(cm)
36・38・40
座幅(cm)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670477
CA-4331A
¥
108,000
¥
72,040
非課税商品
¥
72,040
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
1
お送りできません