ランダルコーポレーション
ファーストワン 91cm幅背上げ1Mベッド
快適な暮らしの第一歩・・・!
仕様
1モーター
質量(kg)
56.6
角度(°)
背上げ:0~75、脚上げ:0~19
耐荷重(kg)
100
全長(cm)
208.7
全高(cm)
65.4
高さ(cm)
床:20~40(4cm刻み6段階)
全幅(cm)
99.9
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670468
CFB-1109
¥
178,000
¥
98,040
非課税商品
¥
98,040
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
1
お送りできません