ランダルコーポレーション
リライフネクスト 2モーション91幅 標準木製ボード
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様
2モーション
質量(kg)
99
角度(°)
背上げ:0~70、脚上げ:0~20
耐荷重(kg)
135
全長(cm)
214.5
全高(cm)
58~98
高さ(cm)
床:20~60
全幅(cm)
106(eタッチホルダー収納時 91)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670434
CXB-2209
¥
505,000
¥
279,800
非課税商品
¥
279,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
離島
1
お送りできません