ブロードウォッチ
防犯カメラ
屋外型4K対応赤外線LED搭載防犯カメラ
用途
SEC-Kシリーズ追加・交換用カメラ
色
白
径(Φmm)
65
長さ(cm)
20
接続方式
AHD
照明
赤外線LED
動作温度(℃)
-10~50
画素数
800万画素
出力形式
AHD 3840×2160 NTSC
防水
生活防水
内容量
1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672428
SEC-CAA-A4K
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください