ブロードウォッチ
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)
LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ
色
白
径(Φmm)
65
電源
POE 給電
長さ(cm)
12
接続方式
PoE(イーサネット)
照明
赤外線LED
動作温度(℃)
-10~50
画素数
400万画素
出力形式
NTSC
防水
生活防水
内容量
1個
注意
SEC-CAN-E4M
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672410
SEC-CAN-E4M
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください