ブロードウォッチ
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)
LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ
色
白
径(Φmm)
65
電源
POE 給電
長さ(cm)
12
接続方式
PoE(イーサネット)
照明
赤外線LED
動作温度(℃)
-10~50
画素数
800万画素
出力形式
NTSC
防水
生活防水
内容量
1個
注意
SEC-CAN-E4K
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672419
SEC-CAN-E4K
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください