曜日別特売

台所 一般換気扇 フィルター付

台所 一般換気扇 フィルター付 - 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付 - 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付 - 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付 - 高須産業

ファンの汚れを軽減するフィルター付

用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ
ハネ径(cm)
本体質量(kg)
開口寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50079620FFB-150引きひもスイッチ付15約1.5175×17513/14
13,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
50079629FFB-250ES引きひもスイッチ無し(市販の埋込みスイッチが必要です)25約2.7300×30025/27
19,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする