曜日別特売

トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 - 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 - 高須産業

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。

長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080530T-300
10,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする