高須産業
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質
ABS樹脂製
電源(V)
AC100
適合場所
天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)
23/24
接続端子
速結端子接続
ファン
高静圧シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
270/260
内容量
1台
注意
※床下換気扇のタイマーと連動するか、別売品のデジタルタイマー(TSK-TY1)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
設置方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080539
TAM-150F
約3.7
据え置きタイプ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50080548
TAM-150U
約2.9
吊り下げタイプ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください