24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ

24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ - 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ - 高須産業
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080794TK-265T3L
32,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする