曜日別特売

天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用

天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 - 高須産業

金属製シロッコファン採用

用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
開口寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080819TM-225N約4.6225角21/23100200
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50080828TM-240N約4.6240角25/28100216
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50080837TM-270N約5.6270角38/40150244
26,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
50080846TM-270N-100約5.5270角36/39.5100244
26,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする