高須産業
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
タイプ
シロッコファン(同時給排)
電源(V)
AC100
スイッチ
引きひもスイッチ付
本体質量(kg)
約1.5
適合場所
居間用
開口寸法(mm)
150×200角
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13.7
適合パイプ径(Φmm)
75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
37/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
70/64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080907
TS-100
¥
12,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください