曜日別特売

一般換気扇 フィルター付

一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付 - Panasonic(パナソニック)

お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。

付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vフィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ハネ径(cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081074FY-25TH32.32526.0/27.50.265/0.280300
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
50081090FY-20TH322016.0/18.00.18/0.18250
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする