一般換気扇 フィルター無

一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無 - Panasonic(パナソニック)

お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。

付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081099FY-20T3
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする