曜日別特売

8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット - Pro-Auto

8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。
最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)
差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
いじり止め対応穴付き

用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672945PA-ETH8S
7,590
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする