Pro-Auto
大型農機爪交換レンチ
ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。
機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)
ヘッド部:25
全長(mm)
605
サイズ
22mm(赤色)24mmダブルサイズ
質量(g)
1000
ヘッド径(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673329
RBS-T4
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください