トラクター用爪交換レンチ 17x19mm

トラクター用爪交換レンチ 17x19mm - Pro-Auto

機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!
作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。
安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。

寸法(mm)17×19全長(mm)470質量(g)810ギア数32山内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673320RBS-1719A
8,250
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする