Pro-Auto
4in1 リバースラチェットレンチ
1本で4サイズをカバー。
ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。
左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)
206
質量(g)
270
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
34.5
寸法T1(mm)
45
寸法T2(mm)
50
寸法T3(mm)
5.6
サイズ(mm)
13・14×17・19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673399
RWG-4B
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください