曜日別特売

3/8DR13PC充電スプラインディープソケット

3/8DR13PC充電スプラインディープソケット - Pro-Auto

電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。
付属の電動アダプターに装着。
スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。
ソケット脱落を防ぐロック式を採用。
簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。
携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。

用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673539ESD13S
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする