首振りインパクトエクステンションソケット

首振りインパクトエクステンションソケット - Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケット - Pro-Auto

首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。
六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。
ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。
首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。

用途
インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。
建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!
コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673496UES-1734625.817
4,820
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48673505UES-1935428.219
4,840
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48673514UES-223643222
5,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673530UES-2438133.724
5,280
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする