フレアラチェットトルクレンチ2本組セット

フレアラチェットトルクレンチ2本組セット - Pro-Auto

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます
校正証明書付
布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。

用途エアコン取付作業等セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)123×340×53質量(kg)1.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673347FRT-1722S
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする