Pro-Auto
フレアラチェットトルクレンチ
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。
用途
エアコン取付作業等
全長(mm)
255
質量(g)
409
寸法D(mm)
33.5
寸法T(mm)
10.2
二面幅(mm)
17
締付トルク(N・m)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673338
FRT-1718N
¥
10,560
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください