Pro-Auto
フレアラチェットトルクレンチ
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます
校正証明書付
布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途
エアコン取付作業等
全長(mm)
265
質量(g)
455
寸法D(mm)
43.5
寸法T(mm)
10.2
二面幅(mm)
22
締付トルク(N・m)
38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673356
FRT-2238N
¥
11,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください