Pro-Auto
9.5ヘキサゴンソケット +No2
ヘキサゴンソケット9.5(3/8)
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
52
質量(g)
30
寸法D(mm)
17
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
25
サイズ(mm)
(+)No2
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673128
1336P02
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください