Pro-Auto
絶縁スパナ
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。
被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。
ゴム系被膜に比べ薄肉設計。
狭い場所でも使い勝手が向上。
用途
ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
内容量
1個
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法T1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672717
ESP080
104
31
22.8
7.5
8
¥
3,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672726
ESP100
115
39
25
8
10
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48672735
ESP120
125
59
29.5
8.6
12
¥
4,230
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48672744
ESP130
155
95
33.8
10.2
13
¥
4,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48672760
ESP140
155
94
33.8
10.3
14
¥
4,490
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672769
ESP170
170
127
41.8
11
17
¥
4,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48672778
ESP190
182
153
46.5
12.2
19
¥
5,150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください