曜日別特売

1/2DR.15PC 絶縁工具セット

1/2DR.15PC 絶縁工具セット - Pro-Auto

15個組の絶縁工具セットです。
通信・電気設備工事に最適!
最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)
ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。

用途
通信電気設備工事
電気自動車ハイブリッド車等の整備作業に
セット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75内容量1セット
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672708P-E415A
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする