曜日別特売

ヘリコプター ドローン

ヘリコプター ドローン - GFORCEヘリコプター ドローン - GFORCEヘリコプター ドローン - GFORCE

ダイナミックな3Dフライトを手軽に誰でも疑似体験、ヘリコプタードローン。
ワンキー操作で360°宙返りが可能なフリップモードを搭載。入門者でも簡単にスリリングでアクロバティックなフライトが体験できます。
気圧センサが自動で高度維持。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
スピード切替えスイッチを押すごとに舵角が変化してフライトスピードを変更可能。3段階のスピードモードで楽しめます。
フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能です。

仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)、フライト可能時間:約15分セット内容ORCA360本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ)USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)約55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×50×80モーターメインモーター:8520コアレスモーター、テールモーター:0615コアレスモーターバッテリーLiPo 3.7V 300mAhブレードフライバーレス 固定ピッチ充電時間(分)約60(※バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)およそ80~100適合年齢(歳)14以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065157GB022
12,880
14,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【100g未満のアクロバティックヘリ】ORCA360 -2.4GHz 4ch 本格R/Cヘリ-
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする