リチウムイオンバッテリー溶接機

リチウムイオンバッテリー溶接機 - サンピースリチウムイオンバッテリー溶接機 - サンピースリチウムイオンバッテリー溶接機 - サンピース

最大出力170A
さらに小型軽量、本体質量18.2kg
急速充電約1時間で満充電
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流定電圧充電方式+BMS搭載
過放電検知機能搭載
多彩ナエラーコード表示

仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076436LBW-170G-SP
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする