災害や停電時・アウトドアで役立つ大容量充電池に、太陽光充電ができるソーラーパネルをセット。
大容量リチウムイオン充電池内蔵
1.2kgの軽量ボディに大容量30,000mAh(111Wh)のリチウムイオン充電池を内蔵。
ハンドル付きなので持ち運びも楽々。非常時やアウトドアでの電源確保やスマホの充電に。
停電時でも灯りを確保、LEDライト付き
LEDライトは4段階調整の照明灯・懐中電灯・SOSランプとして使えるので、停電時でもこれさえあれば安心。
停電が長引いても安心、ソーラーパネル付属
最大出力21Wの専用ソーラーパネルが付属。ポータブル電源もスマホも、太陽光さえあればどこでも充電可能。