曜日別特売

フジスーパーニトリルグローブ 粉なし

フジスーパーニトリルグローブ 粉なし - 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ 粉なし - 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ 粉なし - 尚美堂
(2件のレビュー)

極薄で手にぴったりフィット、細やかな作業に最適です。

材質合成ゴム厚さ(mm)指先: 0.10 、手のひら: 0.07ブラック入数(枚)100規格食品衛生規格、ASTM D6319機能耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電性、全長(cm)23粉有無粉無内容量1個(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5007927036771S16.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5007927936772M18.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5007928836773L21
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 整備 清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

当社では整備作業および清掃作業に使用しております。手にしっかりフィットし、細かな作業でも支障がありません。耐油性にも優れており、コストパフォーマンスの高い商品と感じております。

対象商品 : 50079288
2024-04-29
用途: 自動車修理
その他業種

軍手の下に履いています。素手の汚れの防止に抜群です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする