バッテリー溶接機
超小型、超軽量15.5kg!
溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に
付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ
質量(kg)約15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379
寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2
定格出力電流(A)DC40~140
冷却方式強制冷却
定格負荷電圧(V)25.6DC
無負荷電圧(V)DC70±10%
溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)
バッテリー容量(Wh)604.8
内容量1台
注意
※電源電圧・バッテリー充電状態・ケーブルの太さや長さ、製品や周辺の温度によって溶接能力は変わります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |