はがせるシーリング材キレイキーパー

はがせるシーリング材キレイキーパー - コニシはがせるシーリング材キレイキーパー - コニシはがせるシーリング材キレイキーパー - コニシ

コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。
キレイに仕上がる専用ノズル付きです。
透明で塗った箇所が目立たない!
汚れが気になったら、簡単に剥がせます!
1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)
コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。

用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に透明容量(mL)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076540#060871個(40mL)0.004kg
オープン
629
692(税込)
当日出荷
50605505#060871箱(40mL×10個)0.04kg
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
50076549#060871箱(40mL×10個)0.04kg
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする