曜日別特売

カラートップウレタン

カラートップウレタン - マノール

マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。
カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。
ウレタンチップ付きなので、ノンスリップ仕様です。
[使用量]
0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)
[荷姿当り施工面積]
約5~7m2

用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料質量(g)防滑チップ:40内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(1.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076524-
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする