一液ウレタンeco平場用

一液ウレタンeco平場用 - マノール

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。
ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。
塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。
MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。
[使用量]
1mm厚:1.4kg/m2
2mm厚:2.8kg/m2
3mm厚:4.2kg/m2
[荷姿当り施工面積]
1mm厚:約7.2kg/m2
2mm厚:約3.6kg/m2
3mm厚:約2.4kg/m2

用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL内容量1缶(11.4kg)
注意
※ウレタンは[平場用]と[立上用]で同色ですが、多少異なりますのでご了承ください。
※マノール1液ウレタンecoは湿気硬化タイプです。塗厚が厚すぎると温度・湿度により硬化が遅れますので規定量を守り使用してください。
※ウレタン施工時に下地の水分が抜けきれていない場合、施工後に膨れが発生し易くなります。下地を完全に乾燥させてから施工してください。
※ウレタンの特性上、冬期低温時(10℃以下)は粘度が高く(硬く)なります。また、硬化時間も大幅に遅くなりますので、ご注意ください。
※マノール1液ウレタンecoの粘度調節は、専用の希釈剤をご使用ください。
※マノール1液ウレタンecoの塗付けは、コテ、ゴムヘラ等で圧力を加えて所定量を均一に塗付けてください。
※マノール1液ウレタンecoは湿気及び水分によって反応硬化しますので、一度開缶したものは速やかに使い切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076470-
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする