一液ウレタンeco立上用

一液ウレタンeco立上用 - マノール一液ウレタンeco立上用 - マノール

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。
ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。
塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。
MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。
[使用量]
1mm厚:1.4kg/m2
2mm厚:2.8kg/m2
3mm厚:4.2kg/m2
[荷姿当り施工面積]
1mm厚:約7.2kg/m2
2mm厚:約3.6kg/m2
3mm厚:約2.4kg/m2

用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ立上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
注意
※ウレタンは[平場用]と[立上用]で同色ですが、多少異なりますのでご了承ください。
※マノール1液ウレタンecoは湿気硬化タイプです。塗厚が厚すぎると温度・湿度により硬化が遅れますので規定量を守り使用してください。
※ウレタン施工時に下地の水分が抜けきれていない場合、施工後に膨れが発生し易くなります。下地を完全に乾燥させてから施工してください。
※ウレタンの特性上、冬期低温時(10℃以下)は粘度が高く(硬く)なります。また、硬化時間も大幅に遅くなりますので、ご注意ください。
※マノール1液ウレタンeco(立上用)はダレ防止の為、高粘度となっております。缶の上面を缶切り等で開缶してご使用ください。
※マノール1液ウレタンecoの塗付けは、コテ、ゴムヘラ等で圧力を加えて所定量を均一に塗付けてください。
※マノール1液ウレタンecoは湿気及び水分によって反応硬化しますので、一度開缶したものは速やかに使い切ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076479-1缶(11.4kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076497-1缶(10kg)10
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする