曜日別特売

スノーブーツ KH38003

スノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキスノーブーツ KH38003 - ダテハキ

暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。

用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。仕様スパイク:折り畳み式機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑丈(cm)靴:約16防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能ヒール(cm)約3履口回り(cm)約30靴タイプブーツストーム(cm)約2内容量1足
注意
※防水仕様ですが完全防水ではないので、長時間浸水などさせないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078640KH38003グレージュスエード23
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
50078649KH38003グレージュスエード23.5
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
50078658KH38003グレージュスエード24
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
50078667KH38003グレージュスエード24.5
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
50078685KH38003ブラック23
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50078694KH38003ブラック23.5
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50078710KH38003ブラック24
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50078719KH38003ブラック24.5
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
50078676KH38003グレージュスエード25
オープン
取扱い終了
返品不可
50078728KH38003ブラック25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする