オーティス
ステンレス ガルつかみ T字デンデン
色
シルバー
寸法L(mm)
45
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068070
AB6123375
樋:75
貝:1.0×20mm、足:1.5×15mm
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50072954
AB6113355
樋:55
貝:1.0×17mm、足:1.5×15mm
エスロン・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください