オーティス
ツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 3段
色
シルバー
寸法L(mm)
300
材種
貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066058
AA3987385
樋:120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066067
AA3987384
樋:105
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください