オーティス
ニュー連 自在スレート上打
寸法H(mm)
55~
115
色
シルバー
寸法L(mm)
137
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066365
AF91516165
樋:前高165W
貝:4.2×19mm
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069095
AF91416130
樋:前高130W
貝:2.7×19mm、足:3.5×19mm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください