オーティス
ステンレス 排管バンド足 T足
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069077
AB7754060
60
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069339
AB7754110
110
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071125
AB7754070
70
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071134
AB7754080
80
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071624
AB7754120
120
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072787
AB7754090
90
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072796
AB7754100
100
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください