オーティス
バンド足 溶接用 3型
色
シルバー
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067458
AA7273200
樋:200
貝:4.2×19mm
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067467
AA7273250
樋:250
貝:4.2×19mm
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068754
AA7273300
樋:300
貝:4.2×19mm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072315
AA7273120
樋:120
貝:4.2×19mm
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50073119
AA7273150
樋:150
貝:4.2×19mm
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50073128
AA7273180
樋:180
貝:4.2×19mm
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068745
AA7223120
樋:120
貝:2.7×16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください