オーティス
ステンレス バネ式吊金具 150用
色
シルバー
寸法L(mm)
270
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合サイズ
選択してください
樋:120Ⅰ/超芯CP150
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:200Ⅰ
樋:M120
樋:M150
樋:V200
樋:V300
樋:V500
樋:超芯CP250.CP300/NP300
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068474
ADS83312200
樋:V200
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
エスロン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068490
AHS83312120
樋:M120
貝:1.5×35mm、足:BT.W3/8mm
トヨ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068499
AFS879221201
樋:120Ⅰ/超芯CP150
貝:1.5×34mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック・エスロン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068526
ADS83412500
樋:V500
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
エスロン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068535
AFS86422200
樋:200Ⅰ
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069637
ADS83312300
樋:V300
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
エスロン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069646
AHS83312150
樋:M150
貝:2.0×35mm、足:BT.W3/8mm
トヨ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069655
AFS879221501
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
貝:1.5×34mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック・タキロン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069664
AFS833421502
樋:超芯CP250.CP300/NP300
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
エスロン・三菱
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください