オーティス
連 軒曲 出80
色
シルバー
寸法H(mm)
80
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068560
AD91119200
150
樋:V200
貝:2.7×19mm
エスロン
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068569
AH91119120
150
樋:M120
貝:2.7×19mm
トヨ
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068806
AG91119135
150
樋:135
貝:2.7×19mm
タキロン
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069217
AD91519300
180
樋:V300
貝:4.2×19mm
エスロン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください