オーティス
ステンレス 固定吊 正面打 上向
色
シルバー
適合サイズ
樋:117
材種
貝:1.0×27mm、足:4.0×16mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067020
AHS28501171
0
なし
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067029
AHS28541171
10
4寸
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067038
AHS28541173
30
4寸
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067047
AHS28541174
45
4寸
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください