オーティス
内吊タイプ ターキー 吊金具 88用
色
シルバー
寸法L(mm)
170
材種
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065385
AF84311130
樋:前高130W
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50065410
AF84311165
樋:前高165W
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50065419
AF84411200
樋:前高200W
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください