オーティス
ステンレス 鍔付き足 ALC用 コーチネジ
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm、足:M8×75mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065936
AB7752070
70
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065945
AB7752080
80
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065954
AB7752090
90
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065970
AB7752100
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072297
AB7752060
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください