オーティス
ステンレス 排管バンド足 溶接用
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067169
AB7753150
150
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071615
AB7753200
200
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071780
AB7753120
120
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください