オーティス
連 自在スレート 上打
寸法H(mm)
45~
115
色
シルバー
寸法L(mm)
137
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069865
AD91416200
樋:V200
貝:2.7×19mm、足:3.5×19mm
エスロン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069874
AH91416120
樋:M120
貝:2.7×19mm、足:3.5×19mm
トヨ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071588
AH91416150
樋:M150
貝:3.5×19mm
トヨ
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071579
AD91416300
樋:V300
貝:3.5×19mm
エスロン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください