オーティス
バンド足 T足 4型 壁側段無し
色
シルバー
材種
貝:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(19巾)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069366
AA7274100
樋:100
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072139
AA7274120
樋:120
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください